曜日別特売
59488 ドルチェ シリコン サバラン型 12ヶ取 cotta 16779808

ドルチェ シリコン サバラン型 12ヶ取

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16779808
品番
59488
参考基準価格(税別)¥2,086販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質
シリコン(耐熱230℃耐冷-40℃)
寸法(mm)
190×275×15
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
仕上がり寸法(mm)
50径×H12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする