曜日別特売

アラカルト 福まねき 73×75cm

アラカルト 福まねき 73×75cm - cotta

招き猫柄がかわいい不織布の包装紙です。
ナイロン長繊維100%で、表面は織物風の凸凹模様を有しソフトな風合いがあり強くて張りがあるのが特長です
洗濯はお避け下さい。洗う必要のある場合は軽く押し洗いしてください。

材質
ナイロンスパンボンド不織布
寸法(cm)
73×75
内容量
1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678574963656
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする