曜日別特売
63656 アラカルト 福まねき 73×75cm cotta 16785749

アラカルト 福まねき 73×75cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16785749
品番
63656
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

招き猫柄がかわいい不織布の包装紙です。
ナイロン長繊維100%で、表面は織物風の凸凹模様を有しソフトな風合いがあり強くて張りがあるのが特長です
洗濯はお避け下さい。洗う必要のある場合は軽く押し洗いしてください。

材質
ナイロンスパンボンド不織布
寸法(cm)
73×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする