cotta シリコンボウル蓋 28cm
ボウルの上に置くだけで、ラップの代わりになるシリコン蓋です。
シリコン蓋をかぶせるだけで、電子レンジに使用できます。
パン生地を発酵させるとき、ボウルにかぶせて使えます。
シリコン:耐熱温度230度、ナイロン部分:200度
※2019年8月より縁の色が茶色に変更しています。
材質本体:シリコン、枠:ナイロン
寸法(mm)直径約280、厚み5
レンジ可
耐熱温度(℃)シリコン:230、ナイロン部分:200
食器洗浄機可
内容量1個(1個)
ボウルの上に置くだけで、ラップの代わりになるシリコン蓋です。
シリコン蓋をかぶせるだけで、電子レンジに使用できます。
パン生地を発酵させるとき、ボウルにかぶせて使えます。
シリコン:耐熱温度230度、ナイロン部分:200度
※2019年8月より縁の色が茶色に変更しています。