cotta WECK シリコン密閉蓋 M

cotta WECK シリコン密閉蓋 M cotta cotta WECK シリコン密閉蓋 M cotta

耐熱温度230度。食洗機・電子レンジ使用可能。
電子レンジで使用の際は、蓋を密閉せずにご使用ください。

仕様【オーブン】不可 材質シリコン 半透明 寸法(Φ×mm)直径9.3×H1.15cm レンジ 耐熱温度(℃)230 食器洗浄機 内容量1個(1個)
注意
※電子レンジで使用の際は、蓋を密閉せずにご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16819017 93761
195
189
208 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする