If You Care 無漂白パーチメントベイキングペーパー

If You Care 無漂白パーチメントベイキングペーパー cotta

石油・プラ由来のコーティング剤不使用で、食材から離れやすい無漂白の紙製ベイキングシート。
耐油性でオーブン調理や蒸し料理、サンドイッチやギフトラッピングなど幅広い用途に。
環境と人へのやさしさにこだわったイフユーケアのベイキングシートは、完全塩素漂白フリー(TCF)の耐油紙を使用しています。
米国農務省バイオベース100%製品認証品コンポスト認証を取得。
ご使用後は家庭用コンポストに入れて堆肥化することができます。
パッケージには再生紙を使用し、無害な水性インクで印刷しています。
オーブンシートとして焼菓子やオーブン料理に。カットしてケーキやマフィンの敷き紙としても。
シーズニングした野菜や魚等を包んで、オーブンでロースト料理にご使用いただけます。
フライパンやホットプレートで魚等を焼く際に敷いても。ガスコンロを使用する際は火が燃え移らないようにご注意ください。
チーズや食材を包んで冷蔵・冷凍での保管や、落し蓋として蒸し料理の際の敷き紙など多用途にお使いいただけます。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【ガスコンロ】不可 材質無漂白紙(両面シリコンコート) 寸法(mm)1980×330 質量(g)約310 レンジ 耐熱温度(℃)220 内容量1セット(1セット)
注意
※オーブントースターでは使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16842065 99301
1,449
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする