曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

16mm幅のレール実装により超省スペースが可能
小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示
絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用
上段の記名板は両側にそれぞれ寄せる事ができ、広い記名板でもドライバーの邪魔にならずに作業可能

形状2段取付方式C型16mmレールねじM3端子間ピッチ(mm)7締付トルク(N・m)0.5~1.2結線方式セルフアップ内容量1個
注意
※材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
※販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
※注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16446940RTWL-10S-1UU:1
620
529
582(税込)
15日以内出荷
返品不可
16446949RTWL-10S-2UU:2
802
679
747(税込)
15日以内出荷
返品不可
16446958RTWL-10S-3UU:3
985
839
923(税込)
15日以内出荷
返品不可
16446967RTWL-10S-4UU:4
1,167
989
1,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
16446976RTWL-10S-5UU:5
1,349
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
16446985RTWL-10S-6UU:6
1,532
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447001RTWL-10S-7UU:7
1,714
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447010RTWL-10S-8UU:8
1,897
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447019RTWL-10S-9UU:9
2,078
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447028RTWL-10S-10UU:10
2,260
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447037RTWL-10S-11UU:11
2,443
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447046RTWL-10S-12UU:12
2,625
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447055RTWL-10S-13UU:13
2,808
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447071RTWL-10S-14UU:14
2,990
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447080RTWL-10S-15UU:15
3,172
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447089RTWL-10S-16UU:16
3,355
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447098RTWL-10S-17UU:17
3,537
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447107RTWL-10S-18UU:18
3,720
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447116RTWL-10S-19UU:19
3,902
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447125RTWL-10S-20UU:20
4,084
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447141RTWL-10S-21UU:21
4,267
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447150RTWL-10S-22UU:22
4,448
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447159RTWL-10S-23UU:23
4,631
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447168RTWL-10S-24UU:24
4,813
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447177RTWL-10S-25UU:25
4,995
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447186RTWL-10S-26UU:26
5,178
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447195RTWL-10S-27UU:27
5,360
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447211RTWL-10S-28UU:28
5,543
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447220RTWL-10S-29UU:29
5,725
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447229RTWL-10S-30UU:30
5,907
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447238RTWL-10S-31UU:31
6,090
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447247RTWL-10S-32UU:32
6,272
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447256RTWL-10S-33UU:33
6,455
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447265RTWL-10S-34UU:34
6,637
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447281RTWL-10S-35UU:35
6,819
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447290RTWL-10S-36UU:36
7,002
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447299RTWL-10S-37UU:37
7,183
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447308RTWL-10S-38UU:38
7,366
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447317RTWL-10S-39UU:39
7,548
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447326RTWL-10S-40UU:40
7,730
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447335RTWL-10S-41UU:41
7,913
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447351RTWL-10S-42UU:42
8,095
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447360RTWL-10S-43UU:43
8,278
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447369RTWL-10S-44UU:44
8,460
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447378RTWL-10S-45UU:45
8,642
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447387RTWL-10S-46UU:46
8,825
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447396RTWL-10S-47UU:47
9,007
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447405RTWL-10S-48UU:48
9,190
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447421RTWL-10S-49UU:49
9,372
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
16447430RTWL-10S-50UU:50
9,553
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする