ライフオンプロダクツ
カラビナ付きハンディファン
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容
本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質
本体/ABS、羽根/PP
消費電力(W)
5.5
電源
DC5V 1.1A
羽根枚数
7
電源コード(m)
USBコード 約0.75(Type-C)
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V 1200mAh
風量調整
3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)
3
ハネ径(mm)
約50
使用時間(時間)
満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)
リズム風
有
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16435435
PBAF004-DG
ダークグレー
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
16435451
PBAF004-OW
オフホワイト
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください