化学防護服バリアーマン

化学防護服バリアーマン - 大塚刷毛製造

素材を3層構造にする事で、抜群の強度と通気性を有します。
様々な粉塵やミストに優れた、バリア機能を発揮します。
撥水性に優れ、帯電防止加工を施した化学防護服です。
化学防護服とシューズカバーがセットになっている商品です。
フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム入りです。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。

用途アスベスト作業・粉塵作業・塗装作業・ガラス繊維取扱い作業などに。材質スパンボンド不織布、メトロブロー、スパンボンド不織布の3層構造ホワイトサイズ3L規格JIS T8115・2015 (化学防護服) タイプ:5・6 適合品内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16519767OT4711
1,160
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする