ワルター
旋削用 80°菱形ポジチップ WAM30
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:ステンレス鋼用。
旋削加工に。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16527081
CCGT09T304-PF5 WAM30
119-5300
PF5ブレーカー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527275
CCMT09T304-PM5 WAM30
117-2451
PM5ブレーカー
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527361
CCMT120404-PM5 WAM30
119-5248
PM5ブレーカー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください