ワルター
旋削用 55°菱形ポジチップ WPP10S
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-3442
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
FP4ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16528919
DCMT11T308-FP4 WPP10S
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください