ワルター
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16527169
CCMT060204-PF4 WSM20
802-3136
PF4ブレーカー
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527178
CCMT060204-PM5 WSM20
802-3139
PM5ブレーカー
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527266
CCMT09T304-PF4 WSM20
802-3171
PF4ブレーカー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527327
CCMT09T308-PM5 WSM20
802-3189
PM5ブレーカー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください