フットスイッチ

フットスイッチ - ルートアールフットスイッチ - ルートアールフットスイッチ - ルートアールフットスイッチ - ルートアールフットスイッチ - ルートアール

メカニカルスイッチ搭載の3ペダル型USBフットスイッチです。 キーボードやマウスに加え、ゲームパッド・マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てパソコンを操作することができます。 踏んだ時にクリック感が得られ、より正確な操作が可能なメカニカルスイッチを採用しました。 Windows標準のドライバで動作するので、インストールなど面倒な作業が無く、挿してすぐに使えます。 設定はフットペダル本体に記憶されるので、使用時にソフトを起動させたり常駐させたりする必要はありません。 複数台を同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも可能です。 USB A to C変換ケーブルが付属しているので、Aの空きがない時やType-Cしか接続できな場合も安心です。

付属品日本語簡易マニュアル、USB A to Type-C変換ケーブル質量(g)338スイッチメカニカルスイッチケーブル長(m)約2.0対応OSWindows XP以降保証期間6ケ月サイズ(mm)W375×D140×H45インターフェイスUSB A/USB Type-C内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16542709RI-FP3MG REV3.0
6,698
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする