AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-15 20500-15
メーカー名:アファム
メーカー品番:20500-15
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB250RS
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
適合
CT250S 81/XL400R 81-/XL400RC 82/XL400S 81-/XR500 79-81,83-85/XL600R 83-87
材質
スチール
歯数
15T
チェーンサイズ
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16538299
20500-15
¥3,200
¥
3,198
¥3,518
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください