パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA419Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA419Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ、リード線付RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全368種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
A・Bポート管接続口径
368種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
リード線長さ(mm)
保持電流(A)
A・Bポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166009064GA419R-C8-E0-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1003000.009Φ8ワンタッチ継手
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166009154GA419R-C8-E0-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC243000.015Φ8ワンタッチ継手
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166009314GA419R-C8-E0-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC123000.03Φ8ワンタッチ継手
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166009404GA419R-C10-E0-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1003000.009Φ10ワンタッチ継手
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166009494GA419R-C10-E0-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC243000.015Φ10ワンタッチ継手
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166009584GA419R-C10-E0-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC123000.03Φ10ワンタッチ継手
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166009674GA419R-C12-E0-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1003000.009Φ12ワンタッチ継手
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166009764GA419R-C12-E0-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC243000.015Φ12ワンタッチ継手
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166009854GA419R-C12-E0-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC123000.03Φ12ワンタッチ継手
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166010014GA419R-10-E0-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1003000.009Rc3/8
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166010104GA419R-10-E0-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC243000.015Rc3/8
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166010194GA419R-10-E0-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC123000.03Rc3/8
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166011864GA419R-C8-E2-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1003000.009Φ8ワンタッチ継手
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166011954GA419R-C8-E2-3【P・R1・R3ポート】Rc1/4DC243000.017Φ8ワンタッチ継手
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166012114GA419R-C8-E2-4【P・R1・R4ポート】Rc1/4DC123000.034Φ8ワンタッチ継手
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166012204GA419R-C10-E2-1【P・R1・R5ポート】Rc1/4AC1003000.009Φ10ワンタッチ継手
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166012294GA419R-C10-E2-3【P・R1・R6ポート】Rc1/4DC243000.017Φ10ワンタッチ継手
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166012384GA419R-C10-E2-4【P・R1・R7ポート】Rc1/4DC123000.034Φ10ワンタッチ継手
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166012474GA419R-C12-E2-1【P・R1・R8ポート】Rc1/4AC1003000.009Φ12ワンタッチ継手
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166012564GA419R-C12-E2-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC243000.017Φ12ワンタッチ継手
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166012654GA419R-C12-E2-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC123000.034Φ12ワンタッチ継手
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166012814GA419R-10-E2-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1003000.009Rc3/8
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166012904GA419R-10-E2-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC243000.017Rc3/8
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166012994GA419R-10-E2-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC123000.034Rc3/8
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166014484GA419R-C8-E0F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1003000.009Φ8ワンタッチ継手
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166014574GA419R-C8-E0F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC243000.015Φ8ワンタッチ継手
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166014664GA419R-C8-E0F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC123000.03Φ8ワンタッチ継手
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166014754GA419R-C10-E0F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1003000.009Φ10ワンタッチ継手
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166014914GA419R-C10-E0F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC243000.015Φ10ワンタッチ継手
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166015004GA419R-C10-E0F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC123000.03Φ10ワンタッチ継手
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166015094GA419R-C12-E0F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1003000.009Φ12ワンタッチ継手
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166015184GA419R-C12-E0F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC243000.015Φ12ワンタッチ継手
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166015274GA419R-C12-E0F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC123000.03Φ12ワンタッチ継手
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166015364GA419R-10-E0F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1003000.009Rc3/8
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166015454GA419R-10-E0F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC243000.015Rc3/8
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166015614GA419R-10-E0F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC123000.03Rc3/8
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166016854GA419R-C8-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1005000.009Φ8ワンタッチ継手
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166017014GA419R-C8-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC245000.017Φ8ワンタッチ継手
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166017104GA419R-C8-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC125000.034Φ8ワンタッチ継手
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166017194GA419R-C10-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1005000.009Φ10ワンタッチ継手
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166017284GA419R-C10-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC245000.017Φ10ワンタッチ継手
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166017374GA419R-C10-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC125000.034Φ10ワンタッチ継手
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166017464GA419R-C12-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1005000.009Φ12ワンタッチ継手
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166017554GA419R-C12-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC245000.017Φ12ワンタッチ継手
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166017714GA419R-C12-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC125000.034Φ12ワンタッチ継手
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166017804GA419R-10-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1005000.009Rc3/8
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166017894GA419R-10-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC245000.017Rc3/8
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166017984GA419R-10-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC125000.034Rc3/8
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166019814GA419R-C8-E2F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1003000.009Φ8ワンタッチ継手
11,930
10,798
11,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
166019904GA419R-C8-E2F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC243000.017Φ8ワンタッチ継手
11,930
10,798
11,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする