曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA440Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA440Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA440Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA440Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA440Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA440Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様は IP65(防噴流形)相当です。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
全80種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
A・Bポート管接続口径
80種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
保持電流(A)
A・Bポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165903794GA440R-C8-B-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165903884GA440R-C8-B-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165903974GA440R-C8-B-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165904064GA440R-C10-B-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165904154GA440R-C10-B-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165904314GA440R-C10-B-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165904404GA440R-C12-B-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165904494GA440R-C12-B-3【P・R1・R3ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165904584GA440R-C12-B-4【P・R1・R4ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165904674GA440R-10-B-1【P・R1・R5ポート】Rc1/4AC1000.009Rc3/8
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165904764GA440R-10-B-3【P・R1・R6ポート】Rc1/4DC240.017Rc3/8
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165904854GA440R-10-B-4【P・R1・R7ポート】Rc1/4DC120.034Rc3/8
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165915604GA440R-C8-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165915694GA440R-C8-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165915784GA440R-C8-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165915874GA440R-C10-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165915964GA440R-C10-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165916054GA440R-C10-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165916214GA440R-C12-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165916304GA440R-C12-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165916394GA440R-C12-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165916484GA440R-10-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Rc3/8
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165916574GA440R-10-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Rc3/8
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165916664GA440R-10-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Rc3/8
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165930214GA440R-C8-B-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ8ワンタッチ継手
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165930304GA440R-C10-B-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ10ワンタッチ継手
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165930394GA440R-C12-B-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ12ワンタッチ継手
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165930484GA440R-10-B-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Rc3/8
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165937754GA440R-C8-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ8ワンタッチ継手
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165937914GA440R-C10-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ10ワンタッチ継手
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165938004GA440R-C12-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ12ワンタッチ継手
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165938094GA440R-10-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Rc3/8
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165944484GA440R-C8-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ8ワンタッチ継手
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165944574GA440R-C10-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ10ワンタッチ継手
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165944664GA440R-C12-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ12ワンタッチ継手
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165944754GA440R-10-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Rc3/8
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165951304GA440R-C8-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ8ワンタッチ継手
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165951394GA440R-C10-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ10ワンタッチ継手
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165951484GA440R-C12-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ12ワンタッチ継手
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165951574GA440R-10-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Rc3/8
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165958664GA440R-C8-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165958754GA440R-C8-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165958914GA440R-C8-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165959004GA440R-C10-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165959094GA440R-C10-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165959184GA440R-C10-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165959274GA440R-C12-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165959364GA440R-C12-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165959454GA440R-C12-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165959614GA440R-10-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Rc3/8
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする