曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA459Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA459Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様は IP65(防噴流形)相当です。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
全80種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
A・Bポート管接続口径
80種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
保持電流(A)
A・Bポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165907384GA459R-C8-B-1【P・R1・R32ポート】Rc1/4AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165907474GA459R-C8-B-3【P・R1・R33ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165907564GA459R-C8-B-4【P・R1・R34ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165907654GA459R-C10-B-1【P・R1・R35ポート】Rc1/4AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165907814GA459R-C10-B-3【P・R1・R36ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165907904GA459R-C10-B-4【P・R1・R37ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165907994GA459R-C12-B-1【P・R1・R38ポート】Rc1/4AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165908084GA459R-C12-B-3【P・R1・R39ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165908174GA459R-C12-B-4【P・R1・R40ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165908264GA459R-10-B-1【P・R1・R41ポート】Rc1/4AC1000.009Rc3/8
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165908354GA459R-10-B-3【P・R1・R42ポート】Rc1/4DC240.017Rc3/8
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165908514GA459R-10-B-4【P・R1・R43ポート】Rc1/4DC120.034Rc3/8
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165919194GA459R-C8-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165919284GA459R-C8-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165919374GA459R-C8-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165919464GA459R-C10-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165919554GA459R-C10-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165919714GA459R-C10-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165919804GA459R-C12-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165919894GA459R-C12-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165919984GA459R-C12-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165920074GA459R-10-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Rc3/8
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165920164GA459R-10-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Rc3/8
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165920254GA459R-10-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Rc3/8
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165931364GA459R-C8-B-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ8ワンタッチ継手
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165931454GA459R-C10-B-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ10ワンタッチ継手
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165931614GA459R-C12-B-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ12ワンタッチ継手
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165931704GA459R-10-B-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Rc3/8
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165938974GA459R-C8-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ8ワンタッチ継手
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165939064GA459R-C10-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ10ワンタッチ継手
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165939154GA459R-C12-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ12ワンタッチ継手
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165939314GA459R-10-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Rc3/8
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165945704GA459R-C8-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ8ワンタッチ継手
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165945794GA459R-C10-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ10ワンタッチ継手
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165945884GA459R-C12-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ12ワンタッチ継手
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165945974GA459R-10-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Rc3/8
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165952454GA459R-C8-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ8ワンタッチ継手
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165952614GA459R-C10-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ10ワンタッチ継手
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165952704GA459R-C12-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ12ワンタッチ継手
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165952794GA459R-10-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Rc3/8
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165962254GA459R-C8-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165962414GA459R-C8-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165962504GA459R-C8-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165962594GA459R-C10-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165962684GA459R-C10-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165962774GA459R-C10-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165962864GA459R-C12-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165962954GA459R-C12-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165963114GA459R-C12-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165963204GA459R-10-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Rc3/8
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする