曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB450Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB450Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB450Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB450Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB450Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB450Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様は IP65(防噴流形)相当です。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165943084GB450R-10-B-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
20,560
18,998
20,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
165943174GB450R-10-B-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
20,560
18,998
20,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
165943264GB450R-10-B-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
20,560
18,998
20,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
165943354GB450R-15-B-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
20,560
18,998
20,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
165943514GB450R-15-B-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
20,560
18,998
20,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
165943604GB450R-15-B-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
20,560
18,998
20,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
165949904GB450R-10-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
20,830
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165949994GB450R-10-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
20,830
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165950084GB450R-10-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
20,830
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165950174GB450R-15-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
20,830
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165950264GB450R-15-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
20,830
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165950354GB450R-15-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
20,830
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165965054GB450R-10-B-5【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1100.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
21,660
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165965214GB450R-15-B-5【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1100.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
21,660
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165973704GB450R-10-BK-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000主弁・パイロット弁個別排気形0.009
21,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165973794GB450R-10-BK-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
21,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165973884GB450R-10-BK-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
21,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165973974GB450R-15-BK-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000主弁・パイロット弁個別排気形0.009
21,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165974064GB450R-15-BK-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
21,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165974154GB450R-15-BK-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
21,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165976684GB450R-10-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1100.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
21,930
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165976774GB450R-15-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1100.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
21,930
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165978084GB450R-10-BKF-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000主弁・パイロット弁個別排気形0.009
21,970
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165978174GB450R-10-BKF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
21,970
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165978264GB450R-10-BKF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
21,970
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165978354GB450R-15-BKF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000主弁・パイロット弁個別排気形0.009
21,970
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165978514GB450R-15-BKF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
21,970
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165978604GB450R-15-BKF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
21,970
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165979914GB450R-10-B-2【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC2000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
22,180
20,490
22,539(税込)
11日以内出荷
返品不可
165980004GB450R-15-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC2000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
22,180
20,490
22,539(税込)
11日以内出荷
返品不可
165980974GB450R-10-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC2000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
22,450
20,690
22,759(税込)
11日以内出荷
返品不可
165981064GB450R-15-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC2000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
22,450
20,690
22,759(税込)
11日以内出荷
返品不可
165986574GB450R-10-BK-5【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1100主弁・パイロット弁個別排気形0.009
22,800
21,098
23,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
165986664GB450R-15-BK-5【P・R1・R3ポート】Rc1/2AC1100主弁・パイロット弁個別排気形0.009
22,800
21,098
23,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
165988494GB450R-10-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
23,000
21,198
23,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
165988584GB450R-10-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
23,000
21,198
23,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
165988674GB450R-10-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
23,000
21,198
23,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
165988764GB450R-15-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
23,000
21,198
23,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
165988854GB450R-15-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
23,000
21,198
23,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
165989014GB450R-15-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
23,000
21,198
23,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
165991904GB450R-10-BKF-5【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1100主弁・パイロット弁個別排気形0.009
23,070
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165991994GB450R-15-BKF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1100主弁・パイロット弁個別排気形0.009
23,070
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165993484GB450R-10-BAF-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
23,270
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165993574GB450R-10-BAF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
23,270
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165993664GB450R-10-BAF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
23,270
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165993754GB450R-15-BAF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
23,270
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165993914GB450R-15-BAF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
23,270
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165994004GB450R-15-BAF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
23,270
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165996894GB450R-10-BK-2【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC2000主弁・パイロット弁個別排気形0.006
23,320
21,498
23,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
165996984GB450R-15-BK-2【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC2000主弁・パイロット弁個別排気形0.006
23,320
21,498
23,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする