曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA419Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA419Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/4種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様は IP65(防噴流形)相当です。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
全80種類を絞り込む
電圧(V)
A・Bポート管接続口径
80種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
保持電流(A)
A・Bポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165811914GA419R-C8-B-1AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
12,400
11,398
12,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
165812004GA419R-C8-B-3DC240.017Φ8ワンタッチ継手
12,400
11,398
12,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
165812094GA419R-C8-B-4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
12,400
11,398
12,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
165812184GA419R-C10-B-1AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
12,400
11,398
12,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
165812274GA419R-C10-B-3DC240.017Φ10ワンタッチ継手
12,400
11,398
12,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
165812364GA419R-C10-B-4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
12,400
11,398
12,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
165812454GA419R-C12-B-1AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
12,400
11,398
12,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
165812614GA419R-C12-B-3DC240.017Φ12ワンタッチ継手
12,400
11,398
12,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
165812704GA419R-C12-B-4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
12,400
11,398
12,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
165812794GA419R-10-B-1AC1000.009Rc3/8
12,400
11,398
12,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
165812884GA419R-10-B-3DC240.017Rc3/8
12,400
11,398
12,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
165812974GA419R-10-B-4DC120.034Rc3/8
12,400
11,398
12,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
165815074GA419R-C8-BF-1AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
12,670
11,698
12,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
165815164GA419R-C8-BF-3DC240.017Φ8ワンタッチ継手
12,670
11,698
12,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
165815254GA419R-C8-BF-4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
12,670
11,698
12,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
165815414GA419R-C10-BF-1AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
12,670
11,698
12,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
165815504GA419R-C10-BF-3DC240.017Φ10ワンタッチ継手
12,670
11,698
12,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
165815594GA419R-C10-BF-4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
12,670
11,698
12,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
165815684GA419R-C12-BF-1AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
12,670
11,698
12,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
165815774GA419R-C12-BF-3DC240.017Φ12ワンタッチ継手
12,670
11,698
12,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
165815864GA419R-C12-BF-4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
12,670
11,698
12,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
165815954GA419R-10-BF-1AC1000.009Rc3/8
12,670
11,698
12,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
165816114GA419R-10-BF-3DC240.017Rc3/8
12,670
11,698
12,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
165816204GA419R-10-BF-4DC120.034Rc3/8
12,670
11,698
12,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
165817604GA419R-C8-B-5AC1100.009Φ8ワンタッチ継手
13,170
12,098
13,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
165817694GA419R-C10-B-5AC1100.009Φ10ワンタッチ継手
13,170
12,098
13,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
165817784GA419R-C12-B-5AC1100.009Φ12ワンタッチ継手
13,170
12,098
13,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
165817874GA419R-10-B-5AC1100.009Rc3/8
13,170
12,098
13,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
165818394GA419R-C8-B-2AC2000.006Φ8ワンタッチ継手
13,210
12,198
13,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
165818484GA419R-C10-B-2AC2000.006Φ10ワンタッチ継手
13,210
12,198
13,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
165818574GA419R-C12-B-2AC2000.006Φ12ワンタッチ継手
13,210
12,198
13,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
165818664GA419R-10-B-2AC2000.006Rc3/8
13,210
12,198
13,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
165821014GA419R-C8-BF-5AC1100.009Φ8ワンタッチ継手
13,440
12,398
13,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
165821104GA419R-C10-BF-5AC1100.009Φ10ワンタッチ継手
13,440
12,398
13,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
165821194GA419R-C12-BF-5AC1100.009Φ12ワンタッチ継手
13,440
12,398
13,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
165821284GA419R-10-BF-5AC1100.009Rc3/8
13,440
12,398
13,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
165821804GA419R-C8-BF-2AC2000.006Φ8ワンタッチ継手
13,480
12,398
13,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
165821894GA419R-C10-BF-2AC2000.006Φ10ワンタッチ継手
13,480
12,398
13,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
165821984GA419R-C12-BF-2AC2000.006Φ12ワンタッチ継手
13,480
12,398
13,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
165822074GA419R-10-BF-2AC2000.006Rc3/8
13,480
12,398
13,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
165833454GA419R-C8-BA-1AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
14,840
13,598
14,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
165833614GA419R-C8-BA-3DC240.017Φ8ワンタッチ継手
14,840
13,598
14,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
165833704GA419R-C8-BA-4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
14,840
13,598
14,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
165833794GA419R-C10-BA-1AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
14,840
13,598
14,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
165833884GA419R-C10-BA-3DC240.017Φ10ワンタッチ継手
14,840
13,598
14,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
165833974GA419R-C10-BA-4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
14,840
13,598
14,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
165834064GA419R-C12-BA-1AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
14,840
13,598
14,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
165834154GA419R-C12-BA-3DC240.017Φ12ワンタッチ継手
14,840
13,598
14,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
165834314GA419R-C12-BA-4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
14,840
13,598
14,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
165834404GA419R-10-BA-1AC1000.009Rc3/8
14,840
13,598
14,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする