曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA430Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA430Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/4種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様は IP65(防噴流形)相当です。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
全80種類を絞り込む
電圧(V)
A・Bポート管接続口径
80種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
保持電流(A)
A・Bポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165901354GA430R-C8-B-1AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165901514GA430R-C8-B-3DC240.017Φ8ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165901604GA430R-C8-B-4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165901694GA430R-C10-B-1AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165901784GA430R-C10-B-3DC240.017Φ10ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165901874GA430R-C10-B-4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165901964GA430R-C12-B-1AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165902054GA430R-C12-B-3DC240.017Φ12ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165902214GA430R-C12-B-4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165902304GA430R-10-B-1AC1000.009Rc3/8
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165902394GA430R-10-B-3DC240.017Rc3/8
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165902484GA430R-10-B-4DC120.034Rc3/8
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165913164GA430R-C8-BF-1AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165913254GA430R-C8-BF-3DC240.017Φ8ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165913414GA430R-C8-BF-4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165913504GA430R-C10-BF-1AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165913594GA430R-C10-BF-3DC240.017Φ10ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165913684GA430R-C10-BF-4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165913774GA430R-C12-BF-1AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165913864GA430R-C12-BF-3DC240.017Φ12ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165913954GA430R-C12-BF-4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165914114GA430R-10-BF-1AC1000.009Rc3/8
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165914204GA430R-10-BF-3DC240.017Rc3/8
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165914294GA430R-10-BF-4DC120.034Rc3/8
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165929354GA430R-C8-B-5AC1100.009Φ8ワンタッチ継手
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165929514GA430R-C10-B-5AC1100.009Φ10ワンタッチ継手
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165929604GA430R-C12-B-5AC1100.009Φ12ワンタッチ継手
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165929694GA430R-10-B-5AC1100.009Rc3/8
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165936964GA430R-C8-BF-5AC1100.009Φ8ワンタッチ継手
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165937054GA430R-C10-BF-5AC1100.009Φ10ワンタッチ継手
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165937214GA430R-C12-BF-5AC1100.009Φ12ワンタッチ継手
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165937304GA430R-10-BF-5AC1100.009Rc3/8
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165943694GA430R-C8-B-2AC2000.006Φ8ワンタッチ継手
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165943784GA430R-C10-B-2AC2000.006Φ10ワンタッチ継手
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165943874GA430R-C12-B-2AC2000.006Φ12ワンタッチ継手
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165943964GA430R-10-B-2AC2000.006Rc3/8
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165950514GA430R-C8-BF-2AC2000.006Φ8ワンタッチ継手
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165950604GA430R-C10-BF-2AC2000.006Φ10ワンタッチ継手
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165950694GA430R-C12-BF-2AC2000.006Φ12ワンタッチ継手
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165950784GA430R-10-BF-2AC2000.006Rc3/8
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165956294GA430R-C8-BA-1AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165956384GA430R-C8-BA-3DC240.017Φ8ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165956474GA430R-C8-BA-4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165956564GA430R-C10-BA-1AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165956654GA430R-C10-BA-3DC240.017Φ10ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165956814GA430R-C10-BA-4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165956904GA430R-C12-BA-1AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165956994GA430R-C12-BA-3DC240.017Φ12ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165957084GA430R-C12-BA-4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165957174GA430R-10-BA-1AC1000.009Rc3/8
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする