曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA429Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA429Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA429Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA429Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA429Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA429Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様は IP65(防噴流形)相当です。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
全80種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
A・Bポート管接続口径
80種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
保持電流(A)
A・Bポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165865114GA429R-C8-B-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165865204GA429R-C8-B-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165865294GA429R-C8-B-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165865384GA429R-C10-B-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165865474GA429R-C10-B-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165865564GA429R-C10-B-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165865654GA429R-C12-B-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165865814GA429R-C12-B-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165865904GA429R-C12-B-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165865994GA429R-10-B-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Rc3/8
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165866084GA429R-10-B-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Rc3/8
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165866174GA429R-10-B-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Rc3/8
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165868704GA429R-C8-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165868794GA429R-C8-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165868884GA429R-C8-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165868974GA429R-C10-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165869064GA429R-C10-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165869154GA429R-C10-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165869314GA429R-C12-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165869404GA429R-C12-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165869494GA429R-C12-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165869584GA429R-10-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Rc3/8
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165869674GA429R-10-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Rc3/8
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165869764GA429R-10-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Rc3/8
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165878954GA429R-C8-B-5【P・R1・R27ポート】Rc1/4AC1100.009Φ8ワンタッチ継手
17,810
16,598
18,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
165879114GA429R-C10-B-5【P・R1・R28ポート】Rc1/4AC1100.009Φ10ワンタッチ継手
17,810
16,598
18,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
165879204GA429R-C12-B-5【P・R1・R29ポート】Rc1/4AC1100.009Φ12ワンタッチ継手
17,810
16,598
18,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
165879294GA429R-10-B-5【P・R1・R30ポート】Rc1/4AC1100.009Rc3/8
17,810
16,598
18,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
165884194GA429R-C8-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ8ワンタッチ継手
18,080
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165884284GA429R-C10-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ10ワンタッチ継手
18,080
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165884374GA429R-C12-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ12ワンタッチ継手
18,080
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165884464GA429R-10-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Rc3/8
18,080
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165886994GA429R-C8-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ8ワンタッチ継手
18,330
16,998
18,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
165887084GA429R-C10-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ10ワンタッチ継手
18,330
16,998
18,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
165887174GA429R-C12-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ12ワンタッチ継手
18,330
16,998
18,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
165887264GA429R-10-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Rc3/8
18,330
16,998
18,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
165893904GA429R-C8-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ8ワンタッチ継手
18,600
17,298
19,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
165893994GA429R-C10-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ10ワンタッチ継手
18,600
17,298
19,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
165894084GA429R-C12-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ12ワンタッチ継手
18,600
17,298
19,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
165894174GA429R-10-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Rc3/8
18,600
17,298
19,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
165911404GA429R-C8-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165911494GA429R-C8-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165911584GA429R-C8-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165911674GA429R-C10-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165911764GA429R-C10-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165911854GA429R-C10-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165912014GA429R-C12-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165912104GA429R-C12-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165912194GA429R-C12-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165912284GA429R-10-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Rc3/8
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする