ワルター
GX091溝入れチップ UF4
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
UF4ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16882997
GX09-1E200N02-UF4 WSM33S
802-4068
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883006
GX09-1E200N02-UF4 WSM43S
802-4069
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください