フェイスミルカッター M5004 ストレートモジュラータイプ メトリック

フェイスミルカッター M5004 ストレートモジュラータイプ メトリック - ワルター

8コーナー使いのチップを使用。

用途
鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。
正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。
トラスコ品番411-9386刃数2適合チップOD 0504切削径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16917410M5004-032-TC16-02-03
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする