曜日別特売

GX161溝入れチップ UF4

GX161溝入れチップ UF4 - ワルター

溝入れ加工用チップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUF4ブレーカー内容量1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16894109GX16-1E200N020-UF4 WSM33802-4110
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894118GX16-1E200N020-UF4 WSP43802-4111
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894170GX16-1E200N02-UF4 WSM33S802-4128
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
16894179GX16-1E200N02-UF4 WSM43S802-4129
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894215GX16-1E239N02-UF4 WSM33S802-4145
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894240GX16-1E250N02-UF4 WSM33S802-4171
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする