ワルター
GX242溝入れチップ UF4(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。)
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
UF4ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16894660
GX24-2E300N030-UF4 WSM33
802-4334
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894766
GX24-2E300N03-UF4 WSM43S
802-4219
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894845
GX24-2E318N03-UF4 WSM33S
802-4348
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894861
GX24-2E318N03-UF4 WSM43S
802-4349
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください