ワルター
GX242溝入れチップ CF5
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CF5ブレーカー
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
802-4310
802-4317
802-4322
802-4343
802-4344
802-4354
802-4355
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16894565
GX24-2E300L6-CF5 WSM33S
802-4310
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894608
GX24-2E300N020-CF5 WSM33
802-4317
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894626
GX24-2E300N02-CF5 WSM43S
802-4322
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894818
GX24-2E300R6-CF5 WSM33S
802-4343
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894827
GX24-2E300R6-CF5 WSM43S
802-4344
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894888
GX24-2F300N02-CF5 WSM33S
802-4354
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894897
GX24-2F300N02-CF5 WSM43S
802-4355
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください