曜日別特売

GX242溝入れチップ CF6

GX242溝入れチップ CF6 - ワルターGX242溝入れチップ CF6 - ワルター

溝入れ加工用チップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF6ブレーカー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16894581GX24-2E300L6-CF6 WSM33S802-4312
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894635GX24-2E300N02-CF6 WSM43S802-4324
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894836GX24-2E300R6-CF6 WSM33S802-4345
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894906GX24-2F300N02-CF6 WSM33S802-4356
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする