ワルター
GX243溝入れチップ CF5
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CF5ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16894931
GX24-3E400L6-CF5 WSM33S
802-4360
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894940
GX24-3E400N02-CF5 WSM43S
802-4364
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895116
GX24-3E400R6-CF5 WSM33S
802-4402
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895159
GX24-3E500N03-CF5 WSM43S
802-4414
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください