旋削用 55°菱形ポジチップ WPP20G

旋削用 55°菱形ポジチップ WPP20G - ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WPP20G - ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WPP20G - ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WPP20G - ワルター
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.4逃げ角(°)7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
加工
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16947126DCMT11T304-FP4 WPP20G608-43594.411.63仕上げ加工3.97
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16947230DCGT11T304-MP4 WPP20G609-06334.411.63中荒加工3.97
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16947239DCMT070204-FP4 WPP20G608-74912.87.75仕上げ加工2.38
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
16947248DCMT070204-RP4 WPP20G608-28682.87.75荒加工2.38
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16947300DCMT11T304-MP4 WPP20G608-28714.411.63中荒加工3.97
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする