ワルター
旋削用 80°菱形ポジチップ WPP10G
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼
チップ形状
80°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.8
逃げ角(°)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
加工
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16947160
CCMT060208-FP4 WPP10G
608-5845
2.8
6.45
仕上げ加工
2.38
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16947196
CCMT09T308-MP4 WPP10G
608-4363
4.4
9.67
中荒加工
3.97
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16947221
CCMT09T308-RP4 WPP10G
608-7465
4.4
9.67
荒加工
3.97
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください