旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G

旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G - ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G - ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G - ワルター
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状80°菱形逃げ角(°)7内容量1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
加工
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16947135CCMT060204-FP4 WPP20G609-21842.86.45仕上げ加工0.4
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16947151CCMT060204-FP6 WPP20G608-28842.86.45仕上げ加工0.4
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16947169CCMT060208-FP4 WPP20G609-06592.86.45仕上げ加工0.8
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16947178CCMT09T304-FP4 WPP20G608-74674.49.67仕上げ加工0.4
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16947187CCMT09T304-MP4 WPP20G608-90784.49.67中荒加工0.4
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16947205CCMT09T308-RP4 WPP20G608-74594.49.67荒加工0.8
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする