ワルター
旋削用 80°菱形ポジチップ WPP30G
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
9.67
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
加工
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16947117
CCMT09T304-RP4 WPP30G
608-4357
荒加工
0.4
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16947309
CCMT09T308-MP6 WPP30G
608-2845
中荒加工
0.8
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください