ワルター
旋削用 丸駒ポジチップ WPP10G
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
12
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼
チップ形状
円形
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16989641
RCMT1204M0-FP4 WPP10G
608-4285
仕上げ加工
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989659
RCMT1204M0-HU6 WPP10G
608-5951
重切削
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください