ワルター
旋削用 丸駒ポジチップ WPP30G
加工
重切削
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼
チップ形状
円形
逃げ角(°)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16989650
RCMT1204M0-HU6 WPP30G
608-7441
4.4
12
4.76
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989677
RCMT1606M0-HU6 WPP30G
608-7532
5.5
16
6.35
16
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください