曜日別特売

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT - ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT - ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT - ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT - ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT - ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT - ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT - ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT - ワルター
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
適合被削材種
チップブレーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16935016ADGX10T3PER-F56 WHH15410-8741F4042RHF56
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16935025ADGX10T3PER-F56 WXM15410-8766F4042RPF56
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16935041ADGX1606PER-F56 WXM15410-8730F2010/F4042PF56
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938306ADMT180712R-D56 WSP45G409-3738F4042/F4338P・M・SD56
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938315ADMT160660R-F56 WSP45G409-3719F2010/F4042/F4238P・M・SF56
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938331ADMT160650R-F56 WSP45G409-3723F2010/F4042/F4238P・M・SF56
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938340ADMT160640R-F56 WSP45G409-3752F2010/F2252/F4042/F4238P・M・SF56
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938349ADMT160632R-F56 WSP45G409-5239F2010/F4042/F4238P・M・SF56
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938358ADMT160630R-F56 WSP45G409-3746F2010/F2252/F4042/F4238P・M・SF56
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938367ADMT160630L-F56 WSP45G409-3725F2252P・M・SF56
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938376ADMT160625R-F56 WSP45G409-3726F2010/F2252/F4042/F4238P・M・SF56
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938385ADMT160620R-F56 WSP45G409-3751F2010/F4042/F4238P・M・SF56
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938401ADMT160616R-F56 WSP45G409-3750F2010/F2252/F4042/F4238P・M・SF56
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938410ADMT160616L-F56 WSP45G409-3742F2252P・M・SF56
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938419ADMT160612R-F56 WSP45G409-3757F2010/F4042/F4238P・M・SF56
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938428ADMT160608R-G56 WSP45G409-3759F2010/F4042/F4238P・M・SG56
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938437ADMT160608R-D56 WSP45G409-3756F2010/F4042/F4238P・M・SD56
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938446ADMT160608L-F56 WSP45G409-5242F2252P・M・SF56
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938455ADMT120440R-F56 WSP45G409-3743F2010/F2252/F4042/F4138P・M・SF56
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938471ADMT120440L-F56 WSP45G409-3758F2252P・M・SF56
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938480ADMT120432R-F56 WSP45G409-5237F2010/F4042/F4138P・M・SF56
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938489ADMT120430R-F56 WSP45G409-3727F2010/F2252/F4042/F4138P・M・SF56
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938498ADMT120430L-F56 WSP45G409-3734F2252P・M・SF56
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938507ADMT120425R-F56 WSP45G409-3718F2010/F2252/F4042/F4138P・M・SF56
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938516ADMT120420R-F56 WSP45G409-3720F2010/F4042/F4138P・M・SF56
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938525ADMT120416R-F56 WSP45G409-5234F2010/F2252/F4042/F4138P・M・SF56
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938541ADMT120416L-F56 WSP45G409-3754F2252P・M・SF56
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938550ADMT120412R-F56 WSP45G409-3740F2010/F4042/F4138P・M・SF56
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938559ADMT120408R-G56 WSP45G409-3735F2010/F4042/F4138P・M・SG56
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938568ADMT120408R-D56 WSP45G409-3753F2010/F4042/F4138P・M・SD56
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938577ADMT120408L-F56 WSP45G409-3741F2252P・M・SF56
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938586ADMT120404R-F56 WSP45G409-3748F2010/F4042/F4138P・M・SF56
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938595ADGT1807PER-D56 WSP45G409-3744F4042/F4338P・M・SD56
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938611ADGT1606PER-G77 WSP45G409-3729F2010/F4042/F4238P・M・SG77
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938620ADGT1606PER-F56 WSP45G409-3749F2010/F4042/F4238P・M・SF56
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938629ADGT1606PER-D67 WSP45G409-3736F2010/F4042/F4238P・M・SD67
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938638ADGT1606PER-D56 WSP45G409-5241F2010/F4042/F4238P・M・SD56
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938647ADGT1606PER-D51 WSP45G409-3762F2010/F4042/F4238P・M・SD51
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938656ADGT160640R-F56 WSP45G409-3722F2010/F4042/F4238P・M・SF56
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938665ADGT160632R-F56 WSP45G409-5244F2010/F4042/F4238P・M・SF56
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938681ADGT160620R-F56 WSP45G409-3728F2010/F4042/F4238P・M・SF56
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938690ADGT160616R-F56 WSP45G409-3724F2010/F4042/F4238P・M・SF56
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938699ADGT160616R-D67 WSP45G409-3732F2010/F4042/F4238P・M・SD67
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938708ADGT160612R-F56 WSP45G409-3745F2010/F4042/F4238P・M・SF56
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938717ADGT1204PER-G77 WSP45G409-3730F2010/F4042/F4138P・M・SG77
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938726ADGT1204PER-F56 WSP45G409-3731F2010/F4042/F4138P・M・SF56
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938735ADGT1204PER-D67 WSP45G409-3760F2010/F4042/F4138P・M・SD67
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938751ADGT1204PER-D56 WSP45G409-3733F2010/F4042/F4138P・M・SD56
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938760ADGT1204PER-D51 WSP45G409-5240F2010/F4042/F4138P・M・SD51
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16938769ADGT120440R-F56 WSP45G409-5233F2010/F4042/F4138P・M・SF56
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする