旋削用 正方形ネガチップ WAM30

旋削用 正方形ネガチップ WAM30 - ワルター旋削用 正方形ネガチップ WAM30 - ワルター

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途
被削材:ステンレス鋼用。
旋削加工に。
仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
チップブレーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17009591SNMG120408-NM4 WAM30117-5561NM4ブレーカー
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009609SNMG120408-NR4 WAM30117-8789NR4ブレーカー
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする