ワルター
旋削用 正方形ネガチップ WS10
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:耐熱合金、チタン合金用。
旋削加工に。
仕様
ノンコート超硬
材質
ノンコート超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
NRTブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17009636
SNMG120412-NRT WS10
117-4024
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009740
SNMG190616-NRT WS10
119-4699
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください