真空断熱ダイレクトボトル

真空断熱ダイレクトボトル - アイリスオーヤマ
用途そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。口径約40mmで、製氷機で作った氷も入れることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。ポーチの底面は衝撃に強いハード底仕様です。ポーチは洗濯機で洗えます(洗濯ネットを使用してください)容量(L)1口径(mm)40材質【内ビン】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼【ふた】ポリプロピレン【せん】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム【ストラップ】ポリプロピレン【ポーチ】ポリエステル質量(g)590(ポーチ込み)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボトル:81×81×295保冷効力(℃)9以下(6時間)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17109849DBR-10001ピンク93×93×300(ポーチ込み)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
17109858DBR-10001ブラック93×93×300
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
17109867DBR-10001グレー93×93×300
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
17109876DBR-10001ネイビー93×93×300
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする