曜日別特売

ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 インチ

ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 インチ - ワルター

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。
安定したデザインによる最高のプロセス信頼性
分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ
工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化
直径における刃数の増加

用途
肩削り加工および輪郭加工用。
自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17112335F5138.UB19.051.Z03.34117-4019354.99150.8
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17112351F5138.UB26.064.Z04.45119-4713470.002463.5
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする