ルーフキャリアマウント

ルーフキャリアマウント ネオプロト(NEOPLOT) ルーフキャリアマウント ネオプロト(NEOPLOT) ルーフキャリアマウント ネオプロト(NEOPLOT) ルーフキャリアマウント ネオプロト(NEOPLOT) ルーフキャリアマウント ネオプロト(NEOPLOT) ルーフキャリアマウント ネオプロト(NEOPLOT) ルーフキャリアマウント ネオプロト(NEOPLOT) ルーフキャリアマウント ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-CM1
ルーフキャリア(Tスロットボルト仕様)にROTOPAXロトトラックスや4ガロンコンテナ等を搭載するためのブラケットです。取付角度の調整機能付きでルーフキャリアへの固定はTスロットボルトを使用します。(ROTOPAXパックマウント、ロトトラックス、4ガロンコンテナ等は別売です。)
販売備考:Tスロットボルト仕様のルーフキャリアに適合します。(付属するTスロットボルトのヘッドサイズ:縦13mm×横19mm×高さ5.5mm) 許容荷重:15kg
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)
色[カラー]:ブラック
サイズ:プレート:900mm×95mm
材質[素材]:プレート:スチール(SAPH440 t=2.3) / アジャストブラケット:ステンレス(SUS304 t=2.0)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
備考:許容荷重:15kg
特記事項:お買い求めになる前に付属するTスロットボルト(ヘッドサイズ:縦13mm×横19mm×高さ5.5mm)が使用できるルーフキャリアであることをご確認ください。
関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-RTX-BLACK,PRX-4G

適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラRototraxトラクションボード/4ガロンコンテナ取付用 材質プレート:スチール(SAPH440 t=2.3) / アジャストブラケット:ステンレス(SUS304 t=2.0) ブラック 許容荷重(kg)15 プレート寸法(mm)900×95 加工 対応Tスロットボルト仕様のルーフキャリア(付属するTスロットボルトのヘッドサイズ:縦13mm×横19mm×高さ5.5mm) 関連部品【品番】PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-RTX-BLACK / PRX-4G 内容量1個
注意
※お買い求めになる前に付属するTスロットボルト(ヘッドサイズ:縦13mm×横19mm×高さ5.5mm)が使用できるルーフキャリアであることをご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17253550 NPRX-CM1
20,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする