ロールパックス取付プレート

ロールパックス取付プレート ネオプロト(NEOPLOT) ロールパックス取付プレート ネオプロト(NEOPLOT) ロールパックス取付プレート ネオプロト(NEOPLOT) ロールパックス取付プレート ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-M4
NEOPLOT RV マルチマウントバー&マルチマウントブラケットにROTOPAXロールパックス&フラットボトムマウントを取り付けるためのプレートです。取付穴が多数ありますのでアレンジしだいで様々なものに固定ができます。
販売備考:ROTOPAXロールパックスおよびフラットボトムマウントは別売です。
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)
色[カラー]:ブラック
サイズ:プレート:350mm×100mm
材質[素材]:プレート:スチール(SAPH440 t=2.3)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-PS25,RX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB

適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラマルチマウントバー/ブラケット用 材質プレート:スチール(SAPH440 t=2.3) ブラック プレート寸法(mm)350×100 加工 関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-PS25 / RX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17253428 NPRX-M4
6,300
6,298
6,928 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする