曜日別特売

チップ交換式 F2339倣い加工用カッター

チップ交換式 F2339倣い加工用カッター - ワルターチップ交換式 F2339倣い加工用カッター - ワルターチップ交換式 F2339倣い加工用カッター - ワルター

ボールノーズカッターです。

用途
倣い加工用。
ミーリング加工用。
材質スチール刃数【CICT】2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
トラスコ品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
首下長(mm)
寸法R(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17345040F2339.T14.016.Z02.11803-6035258【DC】16
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345049F2339.T18.020.Z02.15803-60373010【DC】20
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345058F2339.T22.025.Z02.20803-60393512.5【DC】25
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345067F2339.T28.030.Z02.24803-60414015【DC】30
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345076F2339.T28.032.Z02.25803-60434016【DC】32
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345085F2339.T36.040.Z02.31803-60455020【DC】40
オープン
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345101F2339.T45.050.Z02.40803-60466025【DC】50
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345110F2339.W16.016.Z02.11803-6047258【DC】16
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345128F2339.W20.020.Z02.15803-60503510【DC】20
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345146F2339.W25.025.Z02.20803-60524012.5【DC】25
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345171F2339.W32.030.Z02.24803-60545015【DC】30
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345189F2339.W32.032.Z02.25803-60565016【DC】32
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345207F2339.W40.040.Z02.31803-60586520【DC】40
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345225F2339.Z25.020.Z02.28803-60607510【DC】20
オープン
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする