ワルター
チップ交換式 F2036内径溝カッター
用途
内径溝加工用。
材質
スチール
適合チップ
P20200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク
首下長(mm)
寸法SB(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17344726
F2036.5.16.090.016
803-5297
【CICT】1
16
【LH】42
1.1/1.3/1.6
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344735
F2036.5.25.130.025
803-5298
【CICT】2
25
【LH】74
1.3/1.6/1.85/2.15
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344751
F2036.5.32.140.040
803-5299
【CICT】4
32
【LH】80
2.15/2.65/3.15
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344760
F2036M.0.50.040.063
803-5300
【CICT】6
NCT50
【LH】40
3.15/4.15/5.15
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください