ワルター
チップ交換式 F4338ポーキュパインカッター
ポーキュパインカッターです。
用途
ミーリング加工用。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17346370
F4338.B27.063.Z04.47
803-6580
【CICT】4
B27
69
【DC】63
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346379
F4338.B27.063.Z04.63
803-6581
【CICT】4
B27
85
【DC】63
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346388
F4338.B32.080.Z05.78
803-6584
【CICT】5
B32
100
【DC】80
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください