曜日別特売

チップ交換式 F4138ポーキュパインカッター

チップ交換式 F4138ポーキュパインカッター - ワルター

ポーキュパインカッターです。

用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346178F4138.B16.040.Z03.33803-6487【CICT】3B1655【DC】40
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346187F4138.B16.040.Z03.43803-6488【CICT】3B1665【DC】40
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346196F4138.B22.050.Z04.43803-6489【CICT】4B2265【DC】50
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346205F4138.B22.050.Z04.54803-6490【CICT】4B2275【DC】50
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346221F4138.B27.063.Z05.43803-6491【CICT】5B2770【DC】63
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346230F4138.N6.040.Z03.54803-6498【CICT】3NCT63105【DC】40
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346239F4138.T28.032.Z02.33803-6503【CICT】2T2850【DC】32
オープン
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346248F4138.T36.040.Z03.33803-6504【CICT】3T3655【DC】40
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346257F4138.W32.032.Z02.43803-6505【CICT】23264【DC】32
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346266F4138.W40.040.Z03.54803-6506【CICT】34079【DC】40
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする