※セット内容
三愛
熱中症処置応急セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17413028
品番
SA-N25-87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,778
販売価格(税別)
¥
7,980
バスケットに入れる
便利な保冷バッグに入った熱中症処置用の応急セットです。
セット内容
専用バッグ、パンチクールロング、氷の山ができるスプレー、経口補水液500ml、純水500ml、ガーゼタオル、ペットボトルスプレー、扇子、塩、マニュアル
サイズ
ラージ
高さ(mm)
専用バッグサイズ:180
縦(mm)
専用バッグサイズ:200
横(mm)
専用バッグサイズ:260