F2239B倣い加工用カッター

F2239B倣い加工用カッター - ワルター

ボールノーズカッターです。

用途
倣い加工用。
ミーリング加工用。
材質スチール刃数【CICT】1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク
首下長(mm)
寸法R(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17435857F2239B.T14.020.Z01.10803-5550T142510【DC】20
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435866F2239B.T18.025.Z01.12803-5551T183012.5【DC】25
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435875F2239B.T22.030.Z01.15803-5552T224015【DC】30
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435891F2239B.T22.032.Z01.16803-5553T224016【DC】32
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435900F2239B.T28.040.Z01.20803-5554T284520【DC】40
オープン
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする