個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタセット

個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス

レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。
持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。

仕様表示部保護カバー:別売計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED直線性±0.1g材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
ひょう量(kg)
最小表示(g)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17465449RC31P15+SF40A150.5計数:1、500、000 内部
202,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465458RC31P1502+SF40A1.50.05計数:1、500、000 内部
202,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465467RC31P3+SF40A30.1計数:1、500、000 内部
202,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465476RC31P30+SF40A301計数:1、500、000 内部
202,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465485RC31P6+SF40A60.2計数:1、500、000 内部
202,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466027RC31P15+SF40A(英語版一般校正証明書付)150.5計数:1、500、000 内部
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466036RC31P15+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)150.5計数:1、500、000 内部
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466045RC31P1502+SF40A(英語版一般校正証明書付)1.50.05計数:1、500、000 内部
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466061RC31P1502+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1.50.05計数:1、500、000 内部
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466070RC31P3+SF40A(英語版一般校正証明書付)30.1計数:1、500、000 内部
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466079RC31P3+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30.1計数:1、500、000 内部
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466088RC31P30+SF40A(英語版一般校正証明書付)301計数:1、500、000 内部
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466097RC31P30+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)301計数:1、500、000 内部
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466106RC31P6+SF40A(英語版一般校正証明書付)60.2計数:1、500、000 内部
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466115RC31P6+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)60.2計数:1、500、000 内部
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474488RC31P15+SF40A150.5計数:1、500、000 内部分解能
202,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474497RC31P1502+SF40A1.50.05計数:1、500、000 内部分解能
202,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474506RC31P3+SF40A30.1計数:1、500、000 内部分解能
202,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474515RC31P30+SF40A301計数:1、500、000 内部分解能
202,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474531RC31P6+SF40A60.2計数:1、500、000 内部分解能
202,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475066RC31P15+SF40A(英語版一般校正証明書付)150.5計数:1、500、000 内部分解能
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475075RC31P15+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)150.5計数:1、500、000 内部分解能
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475091RC31P1502+SF40A(英語版一般校正証明書付)1.50.05計数:1、500、000 内部分解能
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475100RC31P1502+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1.50.05計数:1、500、000 内部分解能
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475109RC31P3+SF40A(英語版一般校正証明書付)30.1計数:1、500、000 内部分解能
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475118RC31P3+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30.1計数:1、500、000 内部分解能
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475127RC31P30+SF40A(英語版一般校正証明書付)301計数:1、500、000 内部分解能
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475136RC31P30+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)301計数:1、500、000 内部分解能
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475145RC31P6+SF40A(英語版一般校正証明書付)60.2計数:1、500、000 内部分解能
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475161RC31P6+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)60.2計数:1、500、000 内部分解能
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする