ハンディファン スタンド付

ハンディファン スタンド付 - トレードワン

USB充電式ハンディファン。
スタント付きで卓上でもハンディでも使用可能です。裏面の突起により転がらず横置きもできます。
風量は3段階(弱、中、強)で調整ができます。大小の6枚羽によってパワフルな風から静音の風まで使用可能です。

連続使用時間(時間)弱:4.5、中:3、強:2充電時間(時間)6付属品USBケーブル(USB Type-C)、スタンド、ハンドストラップ材質ABS樹脂 ポリプロピレン、他寸法(mm)42×105×212質量(g)145入力DC5V/0.5~1Aバッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/2000内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用時間(時間)
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1749635530936弱:4.5、中:3、強:214542×105×212オーロラホワイト
1,980
1,280
1,408(税込)
5日以内出荷
1749637130937弱:4.5、中:3、強:214542×105×212オーロラブルー
1,980
1,280
1,408(税込)
5日以内出荷
1749638030938弱:4.5、中:3、強:214542×105×212オーロラピンク
1,980
取扱い終了
1749638930812弱:4.5、中:3、強:214542×105×212ホワイト
1,580
取扱い終了
1749639830811弱:4.5、中:3、強:214542×105×212グレー
1,580
取扱い終了
返品不可
1749640730815弱:4.5、中:3、強:214542×105×212ペールミント
1,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする