ウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付

ウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付 - トレードワン

風量3段階ファンとミストで涼しく。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能

付属品注水用スポイト、スタンド、USBケーブル(Type-A/Type-C)材質ABS樹脂、シリコン 他寸法(mm)50×110×233入力DC5V/1A連続使用時間ファン/弱:7時間、中:2.5時間、強:1時間、ミスト/40分タンク容量(mL)20充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1200内容量1個
注意
※ファンの連続使用時間はミストと併用すると短くなります。
※ミストの連続使用時間は1回の注水でタンクが空になるまでの時間であり、バッテリー残量によるものではございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1749648630810ホワイト
1,980
1,480
1,628(税込)
5日以内出荷
1749649530809グレー
1,980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17496495308091749648630810画像準備中ウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付トレードワン1個
1,480
税込1,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする